Beli spatula stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Golden Flying Fish Spatula Rongga (Sutil)
    Mulai

    Rp18.900

    Golden Flying Fish Spatula Rongga (Sutil)
    Deskripsi:
    Garpu Food Grade. Spatula stainless steel SG03012 - Golden Flying Fish. Cocok digunakan saat memasak, baik menggoreng dan merebus. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1.0mm) SUS 430. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Length (cm): 36
    • Thickness (mm): 1
  2. Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp40.900

    Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Deskripsi:
    Sendok takar atau spatula adalah alat untuk mengambil objek.Sendok takar atau spatula yang sering di gunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai.alat ini juga dapat di gunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan kecuali larutan asam.
  3. WOKIN Wall Scraper (Kape Dinding)
    Mulai

    Rp12.900

    WOKIN Wall Scraper (Kape Dinding)
    Deskripsi:
    - High quality tool steel, heat treated- Fine polished- Wooden handle- Packed with color label
  4. Golden Flying Fish Spatula Frying (Sutil)
    Mulai

    Rp19.900

    Golden Flying Fish Spatula Frying (Sutil)
    Deskripsi:
    Garpu Food Grade. Spatula stainless steel SG04012 - Golden Flying Fish. Cocok digunakan saat memasak, baik menggoreng dan merebus. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1.2mm) SUS 430. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Length (cm): 34.5
    • Thickness (mm): 1.2
  5. TRUSCO Spatula
    49%
    Mulai

    Rp80.900

    TRUSCO Spatula
    Deskripsi:
    Non-slip checker ring processing on PP resin handle which is strong against chipping and cracking. Glue applicatin. Putting paint. Formulation of paint.
    atribut:
    • Specifications: Penetration Type
  6. Edumedia Spatula Stainless
    Mulai

    Rp41.900

    Edumedia Spatula Stainless
    atribut:
    • Size (mm): 180
  7. OneMed Spatula Cement (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp28.900

    OneMed Spatula Cement (Sendok Spatel)
    Deskripsi:
    Spatula bahan stainless steel untuk mengaduk,mencampur, mengukir,memoleskan semen gigi. Satuan;pcs NOMOR IZIN EDAR: TU.02.02/5/2730/2017
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: TU.02.02/5/2730/2017
  8. ISOLAB Spatula Poly Stainless Steel
    Mulai

    Rp199.900

    ISOLAB Spatula Poly Stainless Steel
    Deskripsi:
    ISOLAB SPATULA POLY - STAINLESS STEEL- Diproduksi dari bahan kimia berkualitas tinggi dan tahan korosi baja tahan karat grade AISI 304- Cocok untuk memindahkan produk dari tepi dan sudut labu dan botol- Ditampilkan dengan sendok elips/melengkung di satu ujung dan spatula segitiga lurus/datar di ujung lainnya- Kuat dan konstruksi mulus menjamin siklus hidup yang panjang
    atribut:
    • Material: Stailess Steel
  9. AS Spatula
    Mulai

    Rp159.900

    AS Spatula
    atribut:
    • Total Length (mm): 240
    • Blade Thickness (mm): 1
  10. Non Brand Spatula Micro Stainless (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp50.900

    Non Brand Spatula Micro Stainless (Sendok Spatel)
    Deskripsi:
    Nama Barang: Spatula Logam / Spatel Sendok Logam / Sendok Metal Laboratorium / sendok stainless farmasiSpatula jenis ini biasanya digunakan untuk pengambilan objek sangat kecil yang sudah melalui proses pengirisan dan disiapkan untuk diamati pada mikroskop.
    atribut:
    • Length (mm): 250
    • Material: Metal/Stainless Steel
  11. SP SCIENCEWARE Lab Scraper, Spatula, Paddles, & Knives
    Mulai

    Rp659.900

    SP SCIENCEWARE Lab Scraper, Spatula, Paddles, & Knives
    Deskripsi:
    Lab scrapers are larger than spatulas for scraping and chopping samples.
    atribut:
    • UNSPSC: 41122401
    • Autoclavable: Yes
    • Color: White
    • Features: Does Not Scratch
    • Material: Polypropylene
    • Number of Functional Sides [New]: 1
    • Product Type: Scraper
    • Standards: FDA Grade Material; ISO 9001:2015; SGS Certification; USP Class VI
    • Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
  12. IWAKI Volumetric Pipette Serological Type
    Mulai

    Rp65.900

    IWAKI Volumetric Pipette Serological Type
    Deskripsi:
    Class A Amber Graduation with color code with Batch Certificated, Serological type complete delivery
    atribut:
    • Specification: Class A Amber Graduation with color code with Batch Certificated, Serological type complete delivery
  13. ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless Steel
    Mulai

    Rp119.900

    ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless Steel
    Deskripsi:
    ISOLAB SPATULA MACRO SPOON - STAINLESS STEEL- Diproduksi dari baja tahan karat grade AISI 304 berkualitas tinggi, tahan bahan kimia dan korosi- Spatula yang paling umum digunakan, dilengkapi dengan sendok makro untuk partikel ukuran sedang dan besar di satu ujung dan spatula lurus/datar di ujung lainnya- Konstruksi kokoh dan mulus menjamin siklus hidup yang panjang- Permukaan yang dipoles halus memberikan pembersihan yang cepat dan mudah.
    atribut:
    • Material: Stailess Steel
  14. Tramontina Polywood Turner Spatula
    Mulai

    Rp149.900

    Tramontina Polywood Turner Spatula
    Deskripsi:
    Informal meals still need good quality tableware, knives, and utensils. This is why the Polywood line has stainless steel blades shape and thickness ensure durability while preventing deformities. The thermal treatment adds durability to the blades edge, and the treated polywood handle attached with aluminum rivets is comfortable to use. With a warranty of five years, they remain resistant to impact and high temperatures, and can be cleaned in the dishwasher.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 269x90x48
Daftar Harga spatula stainless Terbaru October 2026
Golden Flying Fish Spatula Rongga (Sutil)Rp18.900
Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)Rp40.900
WOKIN Wall Scraper (Kape Dinding)Rp12.900
Golden Flying Fish Spatula Frying (Sutil)Rp19.900
TRUSCO SpatulaRp80.900
Edumedia Spatula StainlessRp41.900
OneMed Spatula Cement (Sendok Spatel)Rp28.900
ISOLAB Spatula Poly Stainless SteelRp199.900
AS SpatulaRp159.900
Non Brand Spatula Micro Stainless (Sendok Spatel)Rp50.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait